1 230,55 €/ Unitéhors TVA
1 488,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 22 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 72 kN |
Charge statique | 56 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 7000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 11000 rpm |
1 050,10 €/ Unitéhors TVA
1 270,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026