Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71924-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625683
  • Fabricant:4012801755634
Image 1
Ajouter à la liste

1 434,26 €/ Unitéhors TVA

1 735,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
72 kN
Charge statique
56 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
7000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
11000 rpm