1 230,55 €/ Unitéhors TVA
1 488,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 22 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 76 kN |
Charge statique | 59 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 12000 rpm |
1 050,10 €/ Unitéhors TVA
1 270,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026