Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71924-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12449673
  • Fabricant:4012801458146
Image 1
Ajouter à la liste

1 195,43 €/ Unitéhors TVA

1 446,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
22 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
76 kN
Charge statique
59 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
12000 rpm
Alternatives

1 019,52 €/ Unitéhors TVA

1 233,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026