7 533,73 €/ Unitéhors TVA
9 115,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Largeur | 88 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de quatre disposition tandem-O-tandem |