Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71924-C-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13251047
  • Fabricant:4012801458092
Image 1
Ajouter à la liste

2 587,57 €/ Unitéhors TVA

3 130,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
165 mm
Largeur
44 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
76 kN
Charge statique
59 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
12000 rpm