Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71922-E-T-P4S-TUL

  • ERIKS:12625670
  • Fabricant:4026677131409
Image 1
Ajouter à la liste

3 225,32 €/ Unitéhors TVA

3 902,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
60 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois, rits universels