Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71922-E-T-P4S-K5-UL-J15F

  • ERIKS:14186807
Image 1
Ajouter à la liste

1 289,57 €/ Unitéhors TVA

1 560,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
58 kN
Charge statique
44.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
12000 rpm