Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71922-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625660
  • Fabricant:4012801263306
Image 1
Ajouter à la liste

1 024,08 €/ Unitéhors TVA

1 239,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
47 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
13000 rpm
Alternatives

910,28 €/ Unitéhors TVA

1 101,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026