Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71921-C-T-P4S-UL

  • ERIKS:12625654
  • Fabricant:4012801457811
Image 1
Ajouter à la liste

911,70 €/ Unitéhors TVA

1 103,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
105 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
60 kN
Charge statique
45 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
14000 rpm
Alternatives

812,75 €/ Unitéhors TVA

983,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026