1 914,70 €/ Unitéhors TVA
2 316,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 105 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Largeur | 40 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 60 kN |
Charge statique | 45 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 9000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 14000 rpm |
1 666,15 €/ Unitéhors TVA
2 016,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026