Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71920-E-T-P4S-TBTM

  • ERIKS:13251043
  • Fabricant:4012801751858
Image 1
Ajouter à la liste

2 278,52 €/ Unitéhors TVA

2 757,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
60 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois disposition Tandem-O