844,25 €/ Unitéhors TVA
1 021,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 20 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 57 kN |
Charge statique | 42.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 8500 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 13000 rpm |