Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71920-E-T-P4S-H146CC-UL

  • ERIKS:14187178
Image 1
Ajouter à la liste

772,63 €/ Unitéhors TVA

934,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
20 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
57 kN
Charge statique
42.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
8500 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
13000 rpm