Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71920-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625645
  • Fabricant:4026677032621
Image 1
Ajouter à la liste

1 475,01 €/ Unitéhors TVA

1 784,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
40 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Alternatives

1 487,64 €/ Unitéhors TVA

1 800,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026