723,46 €/ Unitéhors TVA
875,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 20 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 60 kN |
Charge statique | 45 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 9500 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 14000 rpm |
747,45 €/ Unitéhors TVA
904,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026