Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71920-C-T-P4S-QBCH

  • ERIKS:13251037
  • Fabricant:4012802500851
Image 1
Ajouter à la liste

4 424,99 €/ Unitéhors TVA

5 354,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
80 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de quatre disposition tandem-O-tandem