Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71919-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:13251033
  • Fabricant:4012802005004
Image 1
Ajouter à la liste

1 356,99 €/ Unitéhors TVA

1 641,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
46 kN
Charge statique
34.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
14000 rpm
Alternatives

1 328,24 €/ Unitéhors TVA

1 607,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026