Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71919-C-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:13251032
  • Fabricant:4026677923240
Image 1
Ajouter à la liste

793,70 €/ Unitéhors TVA

960,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
48.5 kN
Charge statique
36.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
10000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
16000 rpm