1 236,18 €/ Unitéhors TVA
1 495,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 36 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 48 kN |
Charge statique | 35 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 11000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 16000 rpm |
1 207,49 €/ Unitéhors TVA
1 461,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026