Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71918-C-T-P4S-DBL

  • ERIKS:13251026
  • Fabricant:4012801457415
Image 1
Ajouter à la liste

1 236,18 €/ Unitéhors TVA

1 495,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
48 kN
Charge statique
35 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
16000 rpm