Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71917-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:11833361
  • Fabricant:4012801457316
Image 1
Ajouter à la liste

522,57 €/ Unitéhors TVA

632,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Alternatives

535,47 €/ Unitéhors TVA

647,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026