Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71917-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625602
  • Fabricant:4012801617888
Image 1
Ajouter à la liste

626,53 €/ Unitéhors TVA

758,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
18 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
44.5 kN
Charge statique
31.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
10000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
15000 rpm