Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71917-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625592
  • Fabricant:4012801754033
Image 1
Ajouter à la liste

1 097,14 €/ Unitéhors TVA

1 327,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
36 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
47 kN
Charge statique
33.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
17000 rpm
Alternatives

1 097,72 €/ Unitéhors TVA

1 328,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026