Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71916-E-T-P4S-TUL

  • ERIKS:12625584
  • Fabricant:4026677003133
Image 1
Ajouter à la liste

1 490,45 €/ Unitéhors TVA

1 803,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois, rits universels