Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71916-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625580
  • Fabricant:4012801457149
Image 1
Ajouter à la liste

567,51 €/ Unitéhors TVA

686,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
33.5 kN
Charge statique
24 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
11000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
17000 rpm