Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71916-C-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625572
  • Fabricant:4026677866110
Image 1
Ajouter à la liste

1 024,08 €/ Unitéhors TVA

1 239,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
35.5 kN
Charge statique
25.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
19000 rpm
Alternatives

1 027,86 €/ Unitéhors TVA

1 243,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026