Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71915-E-T-P4S-TUL

  • ERIKS:12625564
  • Fabricant:4012801977463
Image 1
Ajouter à la liste

1 382,28 €/ Unitéhors TVA

1 672,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Largeur
48 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de trois, rits universels