Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71914-E-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625544
  • Fabricant:4012801456616
Image 1
Ajouter à la liste

486,06 €/ Unitéhors TVA

588,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
16 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
21.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
19000 rpm