Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71914-E-T-P4S-DUM

  • ERIKS:12625542
  • Fabricant:4026677573582
Image 1
Ajouter à la liste

876,56 €/ Unitéhors TVA

1 060,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
32.5 kN
Charge statique
21.8 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
12000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
19000 rpm
Alternatives

834,30 €/ Unitéhors TVA

1 009,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026