Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71914-C-T-P4S-DBM

  • ERIKS:13251009
  • Fabricant:4026677038999
Image 1
Ajouter à la liste

876,56 €/ Unitéhors TVA

1 060,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
32 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition O
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
23 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
14000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
20000 rpm