Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71913-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625522
  • Fabricant:4012801456364
Image 1
Ajouter à la liste

744,51 €/ Unitéhors TVA

900,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
23.7 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
13000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
20000 rpm
Alternatives

723,22 €/ Unitéhors TVA

875,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026