Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71913-C-T-P4S-QUL

  • ERIKS:12625518
  • Fabricant:4012802160383
Image 1
Ajouter à la liste

1 490,45 €/ Unitéhors TVA

1 803,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
52 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de quatre, rits universels