Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71912-E-T-P4S-UH

  • ERIKS:13251006
  • Fabricant:4012801751896
Image 1
Ajouter à la liste

484,65 €/ Unitéhors TVA

586,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
23.4 kN
Charge statique
15.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
14000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
22000 rpm