Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71912-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625501
  • Fabricant:4012801456029
Image 1
Ajouter à la liste

678,50 €/ Unitéhors TVA

820,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
26 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
23.4 kN
Charge statique
15.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
14000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
22000 rpm
Alternatives

651,56 €/ Unitéhors TVA

788,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026