332,94 €/ Unitéhors TVA
402,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 13 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 24.7 kN |
Charge statique | 16 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 16000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 24000 rpm |
327,37 €/ Unitéhors TVA
396,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026