Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71911-E-T-P4S-QUM

  • ERIKS:12625491
  • Fabricant:4012801455763
Image 1
Ajouter à la liste

1 274,11 €/ Unitéhors TVA

1 541,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
52 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de quatre, rits universels