353,30 €/ Unitéhors TVA
427,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 13 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 22.2 kN |
Charge statique | 13.7 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 15000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 24000 rpm |