Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71911-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625479
  • Fabricant:4012801455602
Image 1
Ajouter à la liste

353,30 €/ Unitéhors TVA

427,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
13 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
23.5 kN
Charge statique
14.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
17000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
26000 rpm