618,81 €/ Pairehors TVA
748,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-C |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 26 mm |
Angle de contact | 15 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 23.5 kN |
Charge statique | 14.4 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 17000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 26000 rpm |
581,73 €/ Unitéhors TVA
703,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026