Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71910-E-T-P4S-K5-UM

  • ERIKS:12625471
  • Fabricant:4026677532091
Image 1
Ajouter à la liste

325,21 €/ Unitéhors TVA

393,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
18.6 kN
Charge statique
11.3 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
17000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
26000 rpm