555,58 €/ Unitéhors TVA
672,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 24 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Groupe de deux disposition O |
Charge dynamique | 18.6 kN |
Charge statique | 11.3 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 17000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 26000 rpm |