Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71910-C-T-P4S-UM

  • ERIKS:12625463
  • Fabricant:4012801753210
Image 1
Ajouter à la liste

272,52 €/ Unitéhors TVA

329,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
19.6 kN
Charge statique
11.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
19000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
30000 rpm
Alternatives

260,97 €/ Unitéhors TVA

315,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026