Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71910-C-T-P4S-K5-UL

  • ERIKS:12625459
  • Fabricant:4012801455374
Image 1
Ajouter à la liste

316,77 €/ Unitéhors TVA

383,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
19.6 kN
Charge statique
11.9 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
19000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
30000 rpm