Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71909-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:23713098
  • Fabricant:4012801167765
Image 1
Ajouter à la liste

241,61 €/ Unitéhors TVA

292,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
18.2 kN
Charge statique
10.6 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
19000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
28000 rpm
Alternatives

232,45 €/ Unitéhors TVA

281,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026