Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71909-C-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625441
  • Fabricant:4012801617857
Image 1
Ajouter à la liste

507,12 €/ Unitéhors TVA

613,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-C
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
15 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
19.1 kN
Charge statique
11.2 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
20000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
32000 rpm
Alternatives

476,52 €/ Unitéhors TVA

576,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026