Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71908-E-T-P4S-UL

  • ERIKS:12346898
  • Fabricant:4012801167734
Image 1
Ajouter à la liste

226,16 €/ Unitéhors TVA

273,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
12 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Roulement seul à appariement universel
Charge dynamique
17.1 kN
Charge statique
9.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
20000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
32000 rpm
Alternatives

215,23 €/ Unitéhors TVA

260,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026