Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71908-E-T-P4S-DUL

  • ERIKS:12625434
  • Fabricant:4012801455008
Image 1
Ajouter à la liste

473,39 €/ Unitéhors TVA

572,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
17.1 kN
Charge statique
9.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
20000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
32000 rpm
Alternatives

441,23 €/ Unitéhors TVA

533,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026