Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à contact oblique de haute précision B71908-E-T-P4S-DTL

  • ERIKS:13250992
  • Fabricant:4026677572998
Image 1
Ajouter à la liste

473,39 €/ Unitéhors TVA

572,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
B719..-E
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
24 mm
Angle de contact
25 °
Avec joint d'étenchéité
Non
Agencement de roulement
Groupe de deux disposition en tandem
Charge dynamique
17.1 kN
Charge statique
9.4 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
20000 rpm
Vitesse limite de lubrification huile-air
32000 rpm