195,96 €/ Unitéhors TVA
237,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | B719..-E |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 55 mm |
Largeur | 10 mm |
Angle de contact | 25 ° |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Agencement de roulement | Roulement seul à appariement universel |
Charge dynamique | 11.5 kN |
Charge statique | 6.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 24000 rpm |
Vitesse limite de lubrification huile-air | 36000 rpm |
209,14 €/ Unitéhors TVA
253,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026